1628 マグネットトレー タワー ホワイト 山崎実業 12544291

1628 マグネットトレー タワー ホワイト 山崎実業 12544291
1628 マグネットトレー タワー ホワイト 山崎実業 12544291
1628 マグネットトレー タワー ホワイト 山崎実業 12544291
1628 マグネットトレー タワー ホワイト 山崎実業 12544291
1628 マグネットトレー タワー ホワイト 山崎実業 12544291

マグネットトレー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12544291品番1628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700

収納に困るトレーを冷蔵庫やキッチンパネル、ウォーターサーバー横にマグネットで簡単に取り付けて収納。持ち運びやすいサイズのトレー。使用したい時にサッと使えて便利です。お茶やコーヒー、ケーキなどティータイムにぴったりなサイズ感。一人分の料理などを運ぶのにもちょうどいいサイズ。指を添えやすく持ちやすい構造です。オフィスでは、お客様へのお茶出しに。使用後も簡単に収納できて乾きやすく衛生的。

付属品-材質本体:ABS樹脂 マグネットWH質量(g)270備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重-耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×21×1.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19.5×1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする