1861 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドフック タワー ホワイト 山崎実業 12544309

1861 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドフック タワー ホワイト 山崎実業 12544309
1861 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドフック タワー ホワイト 山崎実業 12544309
1861 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドフック タワー ホワイト 山崎実業 12544309
1861 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドフック タワー ホワイト 山崎実業 12544309
1861 マグネット冷蔵庫横隠せるスライドフック タワー ホワイト 山崎実業 12544309

マグネット冷蔵庫横隠せるスライドフック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12544309品番1861
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100

冷蔵庫横の隙間を有効活用!必要な時だけ引き出せるスライドフック。マグネットで冷蔵庫横に簡単取り付け。デッドスペースに掃除用品やキッチン小物を隠して収納できます。収納する物に合わせて使い分けできる大小2種類のフックが付属。冷蔵庫専用。

付属品フック小×4 フック大×4 六角レンチ スパナ材質ベース:アルミニウム マグネット 滑り止め:シリコーン スチールフレーム:スチール(粉体塗装)WH質量(g)710備考奥行き50cm以上の冷蔵庫に取り付け可能。耐荷重フック1つあたり:250g(最大1.5kg ※フック合計6つまで使用可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】2.5×45~83×6.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする