リブプラス
エントランスマット 24×55cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色(柄)
ウェルカムフラワー
ウェルカムフラワー
ウェルカム
ウェルカムブリックス
アーバンウッドウェルカム
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12545691
品番
ND-9911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
玄関をオシャレに演出する事ができます。クッション性に優れ、汚れをしっかり落とします。
材質
本体:PVC
質量(g)
460
寸法(cm)
24×55×1
色(柄)
ウェルカムフラワー