リブプラス
エントランスマット 60×90cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色(柄)
ウェルカムフラワー
ウェルカムフラワー
ウェルカム
ウェルカムブリックス
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12545806
品番
ND-9941
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
玄関をオシャレに演出する事ができます。クッション性に優れ、汚れをしっかり落とします。
材質
本体:PVC
質量(g)
1850
寸法(cm)
60×90×1
色(柄)
ウェルカムフラワー