曜日別特売
R512 折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー 12546531

R512 折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー 12546531
R512 折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー 12546531

折込鋸 CAST200 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
板厚(mm)0.7
ピッチ(mm)2.2
内容量1枚注文コード12546531品番R512
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

CAST用折込鋸の替刃。

仕様中目タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする