レザーソー
折込鋸 CAST200 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
板厚(mm)
0.7
0.8
0.7
ピッチ(mm)
1.5
3.5~2.6
2.2
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12546540
品番
R522
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
CAST用折込鋸の替刃。
仕様
小目
タイプ
小目
ピッチ(mm)
1.5
刃長(mm)
200
板厚(mm)
0.7