※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
2460
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
G
注文コード
12554346
品番
MY3A32TF-2460
参考基準価格(税別)
¥91,960
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
高さと長さを抑えて機能を凝縮
ストローク(mm)
2460
形式
基本形ショートタイプ (ラバークッション)
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
関連資料:
カタログ(12.02MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200