曜日別特売
MY3A63-2080 MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 12554425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)2080チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類Rc注文コード12554425品番MY3A63-2080
参考基準価格(税別)¥178,310販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高さと長さを抑えて機能を凝縮

ストローク(mm)2080形式基本形ショートタイプ (ラバークッション)作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
関連資料:カタログ(12.02MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする