曜日別特売
MY1CWK20G-2240-A93L MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 12554730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個配管形式集中配管形注文コード12554730品番MY1CWK20G-2240-A93L
参考基準価格(税別)¥143,830販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上
サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上

ストローク(mm)2240配管形式集中配管形種類保護カバー付形式カムフォロアガイド形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20スイッチ数【オートスイッチ】2RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ品番A93Lポートねじの種類Mねじサイドシールサイドシール付オートスイッチ有無
関連資料:カタログ(2.33MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする