曜日別特売
MY1CW20G-2300L-M9BWL MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 12554748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品はストローク・配管形式・ポートねじの種類など380種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2300
配管形式
集中配管形
ポートねじの種類
Mねじ
注文コード
12554748
品番
MY1CW20G-2300L-M9BWL
参考基準価格(税別)¥150,700販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上
サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上

ストローク(mm)
2300
配管形式
集中配管形
形式
カムフォロアガイド形
チューブ内径(Φmm)
20
スイッチ数
【オートスイッチ】2
種類
保護カバー付
作動方式
複動
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ品番
M9BWL
ポートねじの種類
Mねじ
サイドシール
サイドシールなし
オートスイッチ有無
有
関連資料:カタログ(2.33MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする