曜日別特売
KA-M-AL600-900 アルミ複合板(3mm) UV印刷用 900×600mm【面板白】 ジャストコーポレーション 12587096

KA-M-AL600-900 アルミ複合板(3mm) UV印刷用 900×600mm【面板白】 ジャストコーポレーション 12587096
KA-M-AL600-900 アルミ複合板(3mm) UV印刷用 900×600mm【面板白】 ジャストコーポレーション 12587096
KA-M-AL600-900 アルミ複合板(3mm) UV印刷用 900×600mm【面板白】 ジャストコーポレーション 12587096
KA-M-AL600-900 アルミ複合板(3mm) UV印刷用 900×600mm【面板白】 ジャストコーポレーション 12587096

アルミ複合板(3mm) UV印刷用 900×600mm【面板白】

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1枚注文コード12587096品番KA-M-AL600-900
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質アルミ複合板厚さ(mm)3寸法(mm)900×600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1につき950/税込1,045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする