曜日別特売
#88 ポリエステルベルト40mm Sバックル W110 FUKUTOKU(福徳産業) 12587620

#88 ポリエステルベルト40mm Sバックル W110 FUKUTOKU(福徳産業) 12587620
#88 ポリエステルベルト40mm Sバックル W110 FUKUTOKU(福徳産業) 12587620

ポリエステルベルト40mm Sバックル W110

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード12587620品番#88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

立体感のあるコール織り。すべりが良く、サラッとした着用感。

質量(g)144ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1300混率(%)ポリエステル100バックルローラーベルト厚(mm)3適応ウエスト(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする