CT-10SLBS ショックレス・タンクスケール用交換テープ(分銅付き) 日本度器 12588329

ショックレス・タンクスケール用交換テープ(分銅付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ)注文コード12588329品番CT-10SLBS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13テープ種類コメット材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ)特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする