曜日別特売
200X1000 アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所) 12588584

アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)200
内容量1本注文コード12588584品番200X1000
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。

材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100呼び径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12588548
2023-12-19
用途: 外気の寒さから温水パイプの保温剤としてパイプの保温剤の上に被せて雨風の対策で使用
テクニカルガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

切り込みいれてアルミテープで止め見た目も悪く無く、最初からの保温スポンジがやれてきてたので外さずその上から捲いて手間省きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする