曜日別特売
125X2000 サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所) 12589047

サイレントフレキNタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(Φmm)125
長さ(m)2
内容量1本注文コード12589047品番125X2000
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.

長さ(m)2風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax呼び径(Φmm)125静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする