曜日別特売
225 スパイラルニップル クリモト(栗本鉄工所) 12589510

スパイラルニップル

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)225注文コード12589510品番225
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6呼び径(Φmm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51957746
2022-11-11
用途: ストーブ煙突
サービス業

他の物とサイズもピッタリで漏れもなく満足しました。

対象商品 : 35595061
2021-09-24
用途: ダクトの中間接続として使用。

寸法の合っており、アルミテープで容易に固定でき大変使用しやすかった。

対象商品 : 35595061
2020-01-16
用途: ダクト製作

室内で焼き肉をしたくて、簡易ダクトを作るのに使用しました。

2018-11-26
用途: ダクトホース配管

フカガワやフジモリ製のニップルに比べ仕上がりが非常にきれい。端部を窄めてあるのも好印象。
他社のは同価格帯なのに、接合は溶接だけ、形状も楕円になっていて、端部正直雑な製品だったことを鑑みると雲泥の差。
今後はクリモトさんの商品だけ買うようにします。
50mmや75mmなど、100mmより小径のサイズがあるとなお有り難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 35595086
2018-10-15
用途: 籾摺り機のダクトつなぎに使用
農・林・水産業

納期・単価とも満足でした。
エッヂ部分も丸まっており接続がラクでした

対象商品 : 35595061
2017-07-22
用途: ダクト配管
製造業

フカガワは溶接ですが、こちらは板金でカシメられてて見た目が綺麗です。

1が参考にしています
対象商品 : 35595061
2018-09-18
用途: 換気ダクトの延長

特に問題なく使用できました。ホームセンターでも売っていますが、モノタロウさんだと届けてくれて助かります。

対象商品 : 35595061
2019-07-02
用途: オーブンレンジの排気ダクト用
佐久間社寺株式会社

出来がイマイチです、一周したら溶接がずれています。内側に入るのでずれていても問題は無いですが・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする