BP23-253HB 19型マウントブラケット 日東工業 12592714

19型マウントブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12592714品番BP23-253HB
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板外形寸法D(mm)117外形寸法W(mm)280板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6外形寸法H(mm)320有効深さ(mm)100(1段目)許容質量(kg)3適合キャビネット(mm)400以上(ヨコ)、500以上(タテ)、160以上(フカサ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする