仕様露出型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品質量(kg)1.8色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし、横一列タイプ機能スタンダード横(mm)320連結数5連(連結アース端子)分岐回路数3[2(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]盤定格(A)30予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)主幹ブレーカ容量30A(30AF)