曜日別特売
HSB3E-60 HSB形ホーム分電盤 日東工業 12599048

HSB形ホーム分電盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個横(mm)320分岐回路数6[5(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]注文コード12599048品番HSB3E-60
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様露出型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品質量(kg)2.1ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし、横一列タイプ機能スタンダード横(mm)320連結数5連(連結アース端子)分岐回路数6[5(100V 2P1E 20A)、1(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]盤定格(A)30予備スペース0主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)主幹ブレーカ容量30A(30AF)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする