日東工業
HSB形ホーム分電盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
横(mm)
416
分岐回路数
8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]
注文コード
12599118
品番
HSB3E4-84
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
横・分岐回路数
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
露出型、スタンダード
質量(kg)
3
色
ホワイトN9.5
タイプ
プラスチック製・ドアなし、横一列タイプ
機能
スタンダード
横(mm)
416
連結数
5連(連結アース端子)
分岐回路数
8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]
盤定格(A)
60(75)
予備スペース
4
主幹
漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)
3(リミッタスペースなし・単3)
主幹ブレーカ容量
40A
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません