仕様露出型、スタンダード質量(kg)3.3色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし、横一列タイプ機能スタンダード横(mm)416連結数5連(連結アース端子)分岐回路数12[10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]盤定格(A)60(75)予備スペース0主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)主幹ブレーカ容量50A