仕様露出型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品質量(kg)1.6色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし、横一列タイプ(単相2線式)機能スタンダード横(mm)320連結数5連(連結アース端子)分岐回路数2[2(100V 2P1E 20A)、0(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]盤定格(A)30(100V専用)予備スペース4主幹漏電ブレーカ極数(P)2(リミッタスペースなし・単2)主幹ブレーカ容量30A(30AF)