曜日別特売
HSB3N53-120 HSB形ホーム分電盤 日東工業 12599468

HSB形ホーム分電盤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個横(mm)416分岐回路数12[10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]注文コード12599468品番HSB3N53-120
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様露出型、スタンダード質量(kg)3.2ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし、主幹 サーキットブレーカ(横一列)機能スタンダード横(mm)416連結数5連(連結アース端子)分岐回路数12[10(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]盤定格(A)60(75)予備スペース0主幹サーキットブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)主幹ブレーカ容量50A

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする