曜日別特売
HCD3E6-102C IH対応 日東工業 12600500

IH対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個横(mm)320(304)(半埋込寸法)分岐回路数10[7(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、1(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]主幹ブレーカ容量60A注文コード12600500品番HCD3E6-102C
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品質量(kg)3.7ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応横(mm)320(304)(半埋込寸法)連結数5連(連結アース端子)分岐回路数10[7(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、1(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]盤定格(A)60予備スペース2主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)主幹ブレーカ容量60A

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする