曜日別特売
PL16-43WG PL形プラボックス 日東工業 12600868

PL形プラボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(1個)
有効深さ(mm)129
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×300×165
基板寸法(縦×横)(mm)200×350
内容量1セット(1個)注文コード12600868品番PL16-43WG
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂質量(kg)3.1Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65有効深さ(mm)129難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)200×350キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×300×165ハンドル数1ハンドル部有効深さ(mm)97

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする