SK-12S エスシーロック 汎用タイプ 日東工業 12601409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスシーロック 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)Φ4.5~8.5
内容量1セット(20個)注文コード12601409品番SK-12S
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。
キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。
保護等級: IP67
使用温度範囲:-30℃~+60℃

適合ケーブル外径(Φmm)Φ4.5~8.5材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5寸法A(mm)13設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする