曜日別特売
PES-101.2M ステンレスバンドセット 日東工業 12601619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスバンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)1200
内容量1セット(10本)注文コード12601619品番PES-101.2M
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。

材質バンド:PET・留具:POM長さ(mm)1200板厚(mm)0.5バンド幅(mm)10適合レール配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付けRoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)Φ220~320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする