曜日別特売
CP-2 ABCパーツ(CP) 日東工業 12601795

ABCパーツ(CP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)90
内容量1セット(10個)注文コード12601795品番CP-2
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

機器などの取付金具としてご利用ください。

材質鋼板仕様小判穴2コセット内容10コ入寸法A(mm)90寸法D(mm)25表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)76寸法C(mm)60板厚(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする