曜日別特売
MP-4-100 丸ポスト 日東工業 12602075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ポスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(50個)寸法L(mm)100注文コード12602075品番MP-4-100
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

盤内の機器取付け高さの調整金具としてご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
本体頭部にマイナスドライバーで締付けできるようにマイナス溝が施してあります。

材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付)寸法L(mm)100寸法A(mm)Φ8表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする