曜日別特売
RD81-3024CP-2 コンセントバー 日東工業 12603537

コンセントバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個仕様●ケーブル仕様:NEMA L6-30VCT 3mケーブル付●コンセント口数:24●200V単相2線注文コード12603537品番RD81-3024CP-2
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様●ケーブル仕様:NEMA L6-30VCT 3mケーブル付●コンセント口数:24●200V単相2線質量(kg)2.9ブラックタイプ-規格PSE定格電圧(V)AC250定格電流(A)30(合計)外形寸法D(mm)36外形寸法W(mm)44外形寸法H(mm)1513コンセント仕様IEC C13サーキットプロテクタ20A×2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする