SLS-13RC ステンレス製ルーバー 日東工業 12604054

ステンレス製ルーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)130塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B注文コード12604054品番SLS-13RC
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)タイプスタンダードタイプ寸法A(mm)130寸法B(mm)140寸法C(mm)13板厚(mm)0.8保護等級IP2X塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工L22-90B設置場所屋内用換気面積(cm2)32取付ファン-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする