日東工業
ステンレス製ルーバー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
寸法A(mm)
200
塗装色
なし
注文コード
12604228
品番
SLS-20FSR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
寸法A・塗装色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ナット、取扱説明書
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
フィルタ付・塗装なしタイプ(ルーバー部はミラー仕上げ)(ポリエステル製)
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
210
寸法C(mm)
11
板厚(mm)
0.8
保護等級
IP45
塗装色
なし
設置場所
屋内・屋外兼用
換気面積(cm
2
)
100
取付ファン
□140mm