曜日別特売
SLS-4424NR ステンレス製ルーバー 日東工業 12604377

ステンレス製ルーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)440塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B注文コード12604377品番SLS-4424NR
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)タイプ防虫網付寸法A(mm)440寸法B(mm)240寸法C(mm)13板厚(mm)0.8保護等級IP4X塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 L25-70B設置場所屋内用換気面積(cm2)274取付ファン-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする