※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・配管形式・ポートねじの種類
など
2129
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
800
配管形式
集中配管形
ポートねじの種類
NPT
注文コード
12606435
品番
MY1H25TNG-800LZ-M9NW
参考基準価格(税別)
¥194,370
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
ストローク(mm)
800
配管形式
集中配管形
チューブ内径(Φmm)
25
スイッチ数
【オートスイッチ】2
オートスイッチ品番
M9NW
形式
リニアガイド形
作動方式
複動
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
エンドロックの位置
エンドロックなし
オートスイッチ有無
有
関連資料:
カタログ(32.79MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。