NE103CA-MGU3P100A 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業 12608568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

感震機能付サーキットブレーカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
定格電流(A)100(基準周囲温度40℃)
フレーム(AF)100
内容量1個注文コード12608568品番NE103CA-MGU3P100A
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211Ann2
5(AC100、AC200)
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、圧着端子仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用定格電流(A)100(基準周囲温度40℃)表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造圧着端子用M8接続可能電線(mm2)最大60過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8フレーム(AF)100警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする