仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品質量(kg)7.5色ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応横(mm)608(592)(半埋込寸法)連結数10連(連結アース端子)分岐回路数38[28(100V 2P1E 20A)、8(100V 2P2E 20A)、1(200V 2P2E 20A)、1(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]盤定格(A)60(75)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)主幹ブレーカ容量50A