MY1H40-1270HZ-M9BL MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12620557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1270チューブ内径(Φmm)40配管形式標準形注文コード12620557品番MY1H40-1270HZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥330,060販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現

ストローク(mm)1270配管形式標準形形式リニアガイド形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40スイッチ数【オートスイッチ】2RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ品番M9BLポートねじの種類Rcエンドロックの位置エンドロックなしオートスイッチ有無
関連資料:カタログ(32.79MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする