曜日別特売
EK3000AEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D 12623645

 

EK3000AEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D 12623645
EK3000AEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D 12623645
EK3000AEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D 12623645
EK3000AEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D 12623645
EK3000AEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D 12623645
EK3000AEP-JA-00A00 (一般校正書類付) 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D 12623645

本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ひょう量(g)3000
最小表示(g)0.1
計量皿形状
内容量1セット注文コード12623645品番EK3000AEP-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

一般校正証明書付き
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga
0種、1種、2種の危険場所で使用可能
工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん
製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
30000分の1の高分解能
g・個数・%モード
「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示
オートパワーオフ機能、風袋引き機能
光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)

用途
0種~2種の危険場所で使用可能
付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
取扱説明書:(2.23MB)
注意
※本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池をご使用ください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする