付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、一般校正証明書材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかりひょう量(kg)150電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)本体質量(kg)約12.8最小表示(kg)0.005/0.01/0.02(出荷時設定)/0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×635×784表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)校正証明書一般校正