曜日別特売
白 M打ち 12mm×100m 切りっぱなし 東京製綱レンジャーロープ 東京製綱 12623776

白 M打ち 12mm×100m 切りっぱなし 東京製綱レンジャーロープ 東京製綱 12623776
白 M打ち 12mm×100m 切りっぱなし 東京製綱レンジャーロープ 東京製綱 12623776

東京製綱レンジャーロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻注文コード12623776品番白 M打ち 12mm×100m 切りっぱなし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

消防救助用ロープとして、独自のヤーン構成を特殊撚り(WH打ち)で製作する事により、耐摩耗性、耐疲労性に優れ、キンクを防止し適度な伸びと柔軟性を実現しました。また、隊員の皆様のご要望に応え豊富な色、硬さの種類を取り揃えております。

用途消防、警視庁、県警、各救助隊向け救助用ロープ材質ナイロン高級糸白(赤線2本入り)長さ(m)100構造3打ち伸び(%)45以下引張強度(kN)27.5太さ(mm)12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする