ポータブル電源+ソーラーパネル60Wセット
急速給電のUSB-C出力を備え、非常時に役立つ「ポータブル電源」と「ソーラーパネル60W」のセットです。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、一酸化炭素・震動・騒音等を出さないため、深夜帯の屋内や車内だけでなく避難先で周りの視線を気にすることなく使用可能です。セットのソーラーパネルはキャンプ場や避難先に搬入しやすく、パネル単体でスマホに給電可能です。
- 付属品
- ソーラーパネル:変換プラグ
- 仕様
- ソーラーパネル:60W型フッ素樹脂コーティング単結晶ソーラーパネル、撥水加工ポリエステル、インテリジェントスマート充電器
- 質量(kg)
- ソーラーパネル:2.65
- ソーラーパネル出力
- DC5521(外径5.5×内径Φ2.1mm):19.5V/3.07A (MAX) ※USB出力を併用しない場合、USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A:5V/3.4A、9V/2.5A、12V/2A変換効率(%)≧20内容量1個
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
注意
※当機器を医療機器では使用しないで下さい。 ※精密機器等への接続は純正弦波(Pure Sine Wave)に対応したポータブル電源6105のご使用を推奨します。
※30℃を越える車内・ガレージ等には短時間でも絶対に放置しないで下さい。
※充電完了後や使用時以外に直射日光の当たる場所で広げたままにしないで下さい。光が当たる限りソーラーパネルは発電し、余剰電流で機器が劣化してしまいます。
※充電時にバッテリー本体を炎天下や車内等高温になりやすい場所に置かないようお気を付けください。発煙・炎上・爆発の可能性がございます。
※各種コネクタは非常にデリケートです。
※精密機器なので水濡れ・水しぶきを避けてご使用下さい。
※リチウム系の電池を内蔵した機器が0℃以下に冷え込んだ状態では絶対に充電しないで下さい。急激な劣化と共に発煙・炎上・爆発の可能性が高まります。
※ソーラーパネルが割れた状態でも発電し続けています。感電の恐れがありますので手などで触れないようお気を付けください。
※曇天時は発電量が半減します。
※ソーラーパネルでの充電時間は理論値であり、太陽の角度・照度により大きく変動します。
※各接続機器の動作や相性は保証の対象外です。
※お客様の誤った使用方法や過失による損害について、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
防災用品 の新着商品
カテゴリ

































