曜日別特売
OSK97BX221-115S カラーメータ(色差計・測色計) アミッタリ 12623907

カラーメータ(色差計・測色計)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12623907品番OSK97BX221-115S
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw)
表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw)
統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差)
PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能
9つの色差ターゲットカラーを保存
オートメモリー(99セット)&リード機能
ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能
デジタルバックライト表示
オートパワーオフ機能

表示
トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定
色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)
色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)
用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)本体:140×70×31測定範囲L: 5to100質量(g)205(電池は含まない)使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)電源1.5V 単4電池 ×4本再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)電源自動OFF約3分照明白色LEDランプ寸法(Φ×mm)センサ:44×55インターバル約2秒測定条件CIE2°標準オブザーバー測定エリア寸法約Φ10mm使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする