曜日別特売
DINOAM4025X Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624205

 

DINOAM4025X Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624205
DINOAM4025X Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624205
DINOAM4025X Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624205
DINOAM4025X Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624205

Dino-Eye Edge M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード12624205品番DINOAM4025X
参考基準価格(税別)¥45,273販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

高解像度1280×1024pxの顕微鏡取付モデル
顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、デジタル顕微鏡に変わります。
23mm、30mm、30.5mmまたはCマウントの接眼レンズスロット内に取り付け可能。

質量(g)80規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×92対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度1280x1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート15fps 1.3MP、30fps VGA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする