ホーザン
撮影スイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12624458
品番
L-851-1
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
L-851専用の撮影スイッチ。
撮影ボタンのみを延長し、両手が塞がった状況でも静止画の撮影や動画撮影の開始/停止を操作できます。
フットスイッチとして足で操作するだけでなく、肘などでも操作できます。
付属品
ACアダプター
適合機種
L-851、L-851入り組みのL-KIT
電源(V)
DC6(ACアダプター付)
消費電力(W)
0.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×16×66
取扱説明書:
(0.2MB)