積水樹脂
貼付式印刷シート ガイドタックR 案内
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
表示内容
車椅子スロープ
車椅子スロープ
車椅子スロープ
自転車道案内多国語
自転車道案内ゆっくり
自転車道距離案内
エレベーター
エスカレーター
スロープ
階段
トイレ1
トイレ2
フェリー乗り場
消火栓
消火栓標識
防火水そう
絶景スポット
キャンプ場P
地下道入口
STOP左右確認
左右確認
交差点止まれ
車椅子専用駐車場
駐車場出口
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12625867
品番
GTR-KG270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途
駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)
0.42
質量(kg)
0.8
容量(L)
【プライマー必要量】0.37
縦(mm)
900
横(mm)
900
表示内容
車椅子スロープ
引張強度(N/25mm)
188
粘着力(N/25mm)
23
耐摩耗性
26.7mg 以下
滑り抵抗係数
C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった