曜日別特売
GTR-KG284 貼付式印刷シート ガイドタックR  規制 積水樹脂 12626050

 

GTR-KG284 貼付式印刷シート ガイドタックR  規制 積水樹脂 12626050
GTR-KG284 貼付式印刷シート ガイドタックR  規制 積水樹脂 12626050
GTR-KG284 貼付式印刷シート ガイドタックR  規制 積水樹脂 12626050

貼付式印刷シート ガイドタックR 規制

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
表示内容バス専用通行帯
内容量1枚注文コード12626050品番GTR-KG284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。

用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42質量(kg)1容量(L)【プライマー必要量】0.45縦(mm)1000横(mm)1000表示内容バス専用通行帯引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

路面標示材ガイドタックRのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする