積水樹脂
貼付式印刷シート ガイドタックR 規制
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
表示内容
一方通行
自転車とまれ3
自転車とまれ4
自転車とまれ5
歩行者とまれ
一列に並ぶ
二列に並ぶ
駐車禁止S
車両進入禁止L
車両進入禁止S
駐停車禁止S
車両通行止L
車両通行止S
バス専用通行帯
自転車専用通行帯
一方通行
一時停止(英語)
徐行
止まれ
歩行者横断禁止
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12626068
品番
GTR-KG287
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途
駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)
0.42
質量(kg)
1.2
容量(L)
【プライマー必要量】0.52
縦(mm)
800
横(mm)
1440
表示内容
一方通行
引張強度(N/25mm)
188
粘着力(N/25mm)
23
耐摩耗性
26.7mg 以下
滑り抵抗係数
C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった