積水樹脂
貼付式印刷シート ガイドタックR 禁止
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
表示内容
自転車乗り入れ禁止
自転車乗り入れ禁止
自転車乗り入れ禁止
自転車乗入禁止1
自転車放置禁止マーク
自転車・原付放置禁止マーク
自転車放置禁止区域1
自転車・原付放置禁止区域1
駐輪禁止1
自転車放置禁止1
自転車放置禁止2
自転車放置禁止区域2
自転車・原付放置禁止区域2
125cc以下二輪車禁止
車禁止マーク
車禁止マーク 縦長
敷地内禁煙
禁煙エリア
ポイ捨て禁止
喫煙禁止
火気厳禁
静かにマーク
ペット禁止マーク
撮影禁止
通行禁止
飲食禁止
捨てるな
遊泳禁止
飲めません
手袋禁止
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12626208
品番
GTR-KG212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途
駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)
0.42
質量(kg)
0.3
容量(L)
【プライマー必要量】0.13
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
自転車乗り入れ禁止
引張強度(N/25mm)
188
粘着力(N/25mm)
23
耐摩耗性
26.7mg 以下
滑り抵抗係数
C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった