積水樹脂
貼付式印刷シート ガイドタックR 注意
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
表示内容
フォークリフト注意
フォークリフト注意
フォークリフト注意
バス停注意ピクト
自動車注意ピクト1
この先左右注意
追突注意
スピード落せ
注意スピード落せ
自転車ゆっくり
左右注意
バス停注意
自転車注意
自転車注意ピクト3
バス停注意1
動物飛び出しあり
とびだし注意1
車注意
とびだし注意2
子供飛出し注意
左右確認
とびだし注意3
とびだし注意4
とまれ左右確認
横断歩道2
歩行者ゾーン
園内バスゾーン
シルバーゾーン1
歩行者とまれ3
足もと注意
頭上注意
高電圧危険
スリップ注意
注意マーク
足もと注意マーク
段差ありマーク
転落注意マーク
滑面注意マーク
頭上注意マーク
感電注意マーク
あ!あぶない
左右に注意
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12627319
品番
GTR-KG341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途
駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)
0.42
質量(kg)
0.3
容量(L)
【プライマー必要量】0.14
縦(mm)
650
横(mm)
450
表示内容
フォークリフト注意
引張強度(N/25mm)
188
粘着力(N/25mm)
23
耐摩耗性
26.7mg 以下
滑り抵抗係数
C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった