東和産業
楽フィット YS伸縮バスクリーナーミドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
12627879
品番
30452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
柄とヘッド部分の構造により、さまざまな角度、曲面に対応します。
アクリル繊維パワーで水だけでも浴槽などの汚れを落とします。
用途
柄とヘッド部分の構造により、さまざまな角度、曲面に対応するバスクリーナーとして
色
スポンジ:黄緑
質量(g)
170
材質(柄部)
アルミニウム合金・ポリプロピレン・ポリアセタール・ABS樹脂
材質(頭)
ポリウレタン・ナイロン・アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.5×6×60
色(本体)
ホワイト
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用する前に必ず水で濡らしてください。水なしではキズの原因になる場合があります。熱湯でのご使用はおさけ下さい。
※浴槽の清掃面に特殊加工が施されていたり、材質の劣化によりザラつき等がありますと本品表面の不織布部分がはがれる場合がありますので、異常が認められた場合はすぐにご使用をお止めください。
※ご使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。